Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199269
  • Fabrikant:7316572130155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 568,20/ stukexcl. btw

€ 687,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar