Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71915 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002808
  • Fabrikant:7316570923780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,53/ stukexcl. btw

€ 535,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.35 kg