Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71914 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759493
  • Fabrikant:7316571090177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 395,12/ stukexcl. btw

€ 478,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.328 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833359
  • Manufacturer:191543050000

€ 404,56/ stukexcl. btw

€ 489,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026