Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71914 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174315
  • Fabrikant:7316576637551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 810,01/ stukexcl. btw

€ 980,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.657 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625534
  • Manufacturer:021937427-0000

€ 851,29/ stukexcl. btw

€ 1.030,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026