Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71914 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529858
  • Fabrikant:7316571685649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 625,40/ stukexcl. btw

€ 756,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar