Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71914 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759491
  • Fabrikant:7316570918823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,98/ stukexcl. btw

€ 492,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.328 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625552
  • Manufacturer:038083876-0000

€ 417,92/ stukexcl. btw

€ 505,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026