Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71914 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174312
  • Fabrikant:7316577122469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 810,01/ stukexcl. btw

€ 980,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.657 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71914-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625540
  • Manufacturer:038061589-0000

€ 851,29/ stukexcl. btw

€ 1.030,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026