Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71913 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002804
  • Fabrikant:7316570722024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,80/ stukexcl. btw

€ 426,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.202 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71913-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11833358
  • Manufacturer:191542670000

€ 355,41/ stukexcl. btw

€ 430,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026