Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71912 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199249
  • Fabrikant:7316570618679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 415,47/ stukexcl. btw

€ 502,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar