Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71912 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002801
  • Fabrikant:7316570943924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,37/ stukexcl. btw

€ 396,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.187 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71912-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625512
  • Manufacturer:019154186-0000

€ 332,94/ stukexcl. btw

€ 402,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026