Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71912 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759483
  • Fabrikant:7316570347029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,83/ stukexcl. btw

€ 384,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.187 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71912-E-T-P4S-UL

  • Eriks:11833356
  • Manufacturer:191541780000

€ 323,11/ stukexcl. btw

€ 390,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026