Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71911 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759482
  • Fabrikant:7316570231823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,77/ stukexcl. btw

€ 343,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.176 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71911-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833353
  • Manufacturer:191540540000

€ 294,30/ stukexcl. btw

€ 356,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026