Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71911 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529856
  • Fabrikant:7316571783789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 469,87/ stukexcl. btw

€ 568,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar