Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71911 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174292
  • Fabrikant:7316577092465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 599,19/ stukexcl. btw

€ 725,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.352 kg