Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174290
  • Fabrikant:7316571878584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,97/ stukexcl. btw

€ 315,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.133 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625463
  • Manufacturer:038065185-0000

€ 272,52/ stukexcl. btw

€ 329,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026