Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174289
  • Fabrikant:7316577294432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,00/ stukexcl. btw

€ 647,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.266 kg