Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71910 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174285
  • Fabrikant:7316577092212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,41/ stukexcl. btw

€ 628,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.266 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71910-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12625465
  • Manufacturer:021937400-0000

€ 555,58/ stukexcl. btw

€ 672,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026