Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199225
  • Fabrikant:7316576003691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,33/ stukexcl. btw

€ 374,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar