Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 CDGC/P4A

  • ERIKS:13529855
  • Fabrikant:7316570973129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,40/ stukexcl. btw

€ 298,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar