Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174284
  • Fabrikant:7316570242638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 239,43/ stukexcl. btw

€ 289,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.131 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71909-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625445
  • Manufacturer:019153880-0000

€ 248,64/ stukexcl. btw

€ 300,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026