Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71909 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174283
  • Fabrikant:7316577088529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,82/ stukexcl. btw

€ 593,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.262 kg