Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199216
  • Fabrikant:7316576003196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,21/ stukexcl. btw

€ 340,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar