Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACEGA/HCP4A

  • ERIKS:13529854
  • Fabrikant:7316571843827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,09/ stukexcl. btw

€ 451,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar