Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71908 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174277
  • Fabrikant:7316577089427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 454,47/ stukexcl. btw

€ 549,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.222 kg