Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759467
  • Fabrikant:7316570257250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,05/ stukexcl. btw

€ 245,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.076 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833351
  • Manufacturer:191536940000

€ 190,34/ stukexcl. btw

€ 230,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026