Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199203
  • Fabrikant:7316576002427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,65/ stukexcl. btw

€ 309,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar