Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002793
  • Fabrikant:7316570994124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,14/ stukexcl. btw

€ 253,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.076 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12625425
  • Manufacturer:016727606-0000

€ 195,96/ stukexcl. btw

€ 237,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026