€ 857,47/ stukexcl. btw
€ 1.037,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 719..ACD |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Combinatie van O- en tandem-opstelling |
Gewicht | 0.302 kg |