Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71907 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174273
  • Fabrikant:7316577732101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 428,74/ stukexcl. btw

€ 518,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.151 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71907-E-T-P4S-DUM

  • Eriks:12625412
  • Manufacturer:038546302-0000

€ 411,61/ stukexcl. btw

€ 498,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026