Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199200
  • Fabrikant:7316572206591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,54/ stukexcl. btw

€ 283,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar