Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002791
  • Fabrikant:7316570780970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,17/ stukexcl. btw

€ 241,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.049 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12625393
  • Manufacturer:019153643-0000

€ 181,22/ stukexcl. btw

€ 219,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026