Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614684
  • Fabrikant:7316570607208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,44/ stukexcl. btw

€ 479,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.099 kg