Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71906 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759462
  • Fabrikant:7316570629804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,38/ stukexcl. btw

€ 233,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.049 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71906-E-T-P4S-UL

  • Eriks:23713095
  • Manufacturer:0190036090000

€ 174,91/ stukexcl. btw

€ 211,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026