Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71905 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002785
  • Fabrikant:7316570356007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,94/ stukexcl. btw

€ 224,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.043 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71905-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833349
  • Manufacturer:191535700000

€ 167,18/ stukexcl. btw

€ 202,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026