Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71905 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759460
  • Fabrikant:7316570416916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,19/ stukexcl. btw

€ 461,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.086 kg