Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174265
  • Fabrikant:7316577309303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,19/ stukexcl. btw

€ 461,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.073 kg