Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71904 CD/P4A

  • ERIKS:24002777
  • Fabrikant:7316571171890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,53/ stukexcl. btw

€ 218,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.036 kg