Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199179
  • Fabrikant:7316576000409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,66/ stukexcl. btw

€ 247,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar