Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71903 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174263
  • Fabrikant:7316577309242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,71/ stukexcl. btw

€ 452,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.034 kg