Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71902 CEGA/P4A

  • ERIKS:13199173
  • Fabrikant:7316576000096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,64/ stukexcl. btw

€ 245,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar