€ 175,24/ stukexcl. btw
€ 212,04incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 719..CD |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.0156 kg |
€ 149,61/ stukexcl. btw
€ 181,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026