Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71902 CD/P4A

  • ERIKS:23759451
  • Fabrikant:7316570438932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 175,24/ stukexcl. btw

€ 212,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0156 kg