Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 CEGB/P4A

  • ERIKS:13199166
  • Fabrikant:7316575999162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,65/ stukexcl. btw

€ 250,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar