Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614642
  • Fabrikant:7316571106076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,67/ stukexcl. btw

€ 430,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
O-opstelling
Gewicht
0.0215 kg