Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71901 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13199160
  • Fabrikant:7316575998820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,63/ stukexcl. btw

€ 242,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..ACE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar