Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759449
  • Fabrikant:7316570586220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,78/ stukexcl. btw

€ 207,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0097 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71900-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833345
  • Manufacturer:191532790000

€ 135,26/ stukexcl. btw

€ 163,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026