Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71900 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174250
  • Fabrikant:7316577308993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,72/ stukexcl. btw

€ 438,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
719..CD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar