Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71830 CDGA/P4

  • ERIKS:13199154
  • Fabrikant:7316574349982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.533,95/ stukexcl. btw

€ 1.856,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar