Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71830 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199149
  • Fabrikant:7316574350070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.533,95/ stukexcl. btw

€ 1.856,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar