Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71830 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199148
  • Fabrikant:7316574452873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.238,94/ stukexcl. btw

€ 3.919,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar